JB クリップエアフレッシュナー詰替

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71698089 品番OAJON3401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

エアコンクリップタイプの芳香剤。詰替用。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。

用途車の芳香剤 成分香料 幅(mm)23 高さ(mm)23 奥行(mm)8 香りホワイトムスク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする