ジョンズブレンド
ジョンズブレンドの 消臭/芳香/除菌
ジョンズブレンドの 車用消臭剤
JB フレグランスジェルブラウンエディション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71698098
品番
OAJON8601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フタを開けた瞬間から心地よい香りが広がります。ブラウンのガラス瓶はお洒落なジャム容器みたい。狭い空間で仕様がお勧めです。車以外にもお部屋や玄関で使用出来ます。爽やかな香りのホワイトムスクの香り。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
60
高さ(mm)
60
奥行(mm)
85
香り
ホワイトムスク