マルチオルゴール箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71698247 品番5250
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

木製のフタ付きボックスに彫刻や着色をしてオリジナルの収納ボックスを作ろう
ハガキ(150×100mm)が入るサイズの箱です。木製のフタを7色のウッドシートで飾り、箱の側面には彫刻や着色を施すことができます。
材質:木部材質:イエローポプラ/MDF、PVC+隔離紙。サイズ:マルチオルゴールハガキ箱:168×118×65mm、ウッドシート7色セット140×200mm。セット内容:マルチオルゴールハガキ箱(しな又はイエローポプラ組立済)×1、ウッドシート7色セット×1、ペーパー、工作専用カッターナイフ×各1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容マルチオルゴールハガキ箱(組立済)×1、アクリル製アートガラス(小)×1、紙やすり×1 材質木材材質:イエローポプラ/MDF、アクリル 寸法(mm)マルチオルゴールハガキ箱:168×118×65、アートガラス:150×100×2、オルゴール申し込み封筒:238×121 種類アートガラス付
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする