切り絵スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71698561 品番12272
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

柔らかな光のスタンドライトが切り絵で簡単にデザインできる!
切り絵スタンド台紙に切り絵でデザインして、柔らかな光のスタンドライトを作ることができます。

セット内容切り絵スタンド台紙×1、トレーシングペーパー×1、ほんわかベースライト×1 材質紙、ABS 寸法(mm)切り絵スタンド台紙:194×291、トレーシングペーパー:190×270、ほんわかベースライト:Φ80×20 種類ほんわかベースライト付
注意
※ボタン電池(LR44)×3付 電池交換可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする