切り絵スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71698570 品番12273
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥601
販売価格(税別)
546

柔らかな光のスタンドライトが切り絵で簡単にデザインできる!
切り絵スタンド台紙に切り絵でデザインして、柔らかな光のスタンドライトを作ることができます。

セット内容切り絵スタンド台紙×1、トレーシングペーパー×1、ゆらぎ灯×1 材質PP 寸法(mm)切り絵スタンド台紙:194×291、トレーシングペーパー:190×270、ゆらぎ灯:Φ37×75(炎部分の高さ:24 種類ゆらぎ灯付
注意
※単四電池×2付 電子交換可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする