アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
切り絵スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71698579
品番
12274
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥
382
バスケットに入れる
柔らかな光のスタンドライトが切り絵で簡単にデザインできる!
切り絵スタンド台紙に切り絵でデザインして、柔らかな光のスタンドライトを作ることができます。
セット内容
切り絵スタンド台紙×1、トレーシングペーパー×1、ろうそくライト×1
材質
PVC、AG10
寸法(mm)
切り絵スタンド台紙:194×291、トレーシングペーパー:190×270、ろうそくライト:Φ38×47×37
種類
ろうそくライト付
注意
※ボタン電池(AG10)×3付 電池交換可