水墨画個人セットにミニサイズのけしゴム印、技法集付 はじめての水墨画に必要な画材一式に、落款を作れるミニサイズのけしゴム印が付いたセットです。 材質:ゴム(PVC)、PE。サイズ:242×273mm。セット内容:水墨画用墨液 10ml×1、水墨画用紙 梅(242×273mm)×5、簡易パレット 200×50×10mm×1、スポイト×1、水墨画技法集A4サイズ×1、けしゴム印 15×15×40mm×1