水墨画基本セット てづくりタペストリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種類はがき付 注文コード71698658 品番12361
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥941
販売価格(税別)
855
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る

水墨画作品をタペストリーとして飾れる基本セット!
はじめての水墨画に必要な画材一式に、タペストリーとして飾れるパーツが付いたセットです。

セット内容水墨画用墨液 10ml×1、簡易パレット 200×50×10mm×1、スポイト×1、水墨画個人セット技法集A4サイズ×1、枠用和紙×2、茶紐×1、パイプ×2、画仙紙×3、両面テープ×2 材質PE 寸法(mm)枠用和紙:100×50、茶紐:約450、パイプ:Φ10×120、画仙紙:100×162、両面テープ:131×6 種類はがき付
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする