アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
水墨画基本セット てづくりタペストリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種類
寸松庵付
注文コード
71698667
品番
12362
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥840
販売価格(税別)
¥
764
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
水墨画作品をタペストリーとして飾れる基本セット!
はじめての水墨画に必要な画材一式に、タペストリーとして飾れるパーツが付いたセットです。
セット内容
水墨画用墨液 10ml×1、簡易パレット 200×50×10mm×1、スポイト×1、水墨画個人セット技法集A4サイズ×1、枠用和紙×2、茶紐×1、パイプ×2、画仙紙×3、両面テープ×2
材質
紙、PS
寸法(mm)
枠用和紙:121×50、茶紐:約450、パイプ:Φ10×141、画仙紙:121×148、両面テープ:131×6
種類
寸松庵付
注意
※-