和傘ランプシェード ボトルステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71699008 品番12662
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

和傘型の小さなランプシェードに絵を描いて、LEDライトで照らすランプシェード
和傘の柄を切ってコインライトに被せることで縦型のランプシェードを作成します。和傘に絵の具でデザインを行えます。ボタンを押すだけで光り始めます。カラー全7色:カラフルチェンジ/赤/緑/青/黄緑/水色/ピンク/黄。ボタン電池(内蔵)電池交換可能。連続点灯時間:約8時間
材質:木、紙、スポンジ、基板。サイズ:LEDボトルステッカー:Φ60×3mm、ミニ和傘:傘Φ140mm、柄120mm。セット内容:LEDボトルステッカー(ボタン電池:CR1220)2個付×1、ミニ和傘×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容LEDボトルステッカー(ボタン電池:CR1220)2個付×1、ミニ和傘×1 材質木、紙、スポンジ、基板 寸法(mm)LEDボトルステッカー:Φ60×3、ミニ和傘:傘Φ140、柄120
注意
※ボタン電池(CR1220)×2付
※電池交換可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする