デザイン卓上ミニ時計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71699035 品番12667
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,080
販売価格(税別)
982

手軽にオリジナル卓上時計を製作できるキット
ミニサイズのボードに絵具でデザインするセットです。完成後、すぐに飾れるスタンドも付属しています。
材質:ABS、真鍮。サイズ:134×134mm。セット内容:ホワイト板134×134mm×1、クォーツ時計Eセット×1、プラ製皿立て×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容ホワイト板134×134mm×1、クォーツ時計Eセット×1、プラ製皿立て×1 材質ABS、真鍮 寸法(mm)134×134
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする