水墨画ファーストキットに色紙1枚が付いたお得なセット 水墨画用墨液、水墨画用紙5枚、スポイト、パレット、技法集に色紙1枚が付いたお得なセットです。 材質:紙、PE、PS。サイズ:作品サイズ:242×273mm。セット内容:水墨画用墨液 10ml×1、水墨画用紙 梅(242×273mm)×5、簡易パレット 200×50×10mm×1、スポイト×1、水墨画個人セット技法集A4サイズ×1、画仙紙・松・ドーサ引×1