けしごむ印(35×35×70mm)印かん刀付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71699209 品番12865
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

人気のけしゴム印の大サイズ、彫刻刀1本付きですぐに始められる!
彫刻刀で簡単に彫れる消しゴムの印材です。持ち手部分の造形も簡単にできます。

セット内容けしゴム印(35×35×70mm)×1、印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1 材質ゴム 寸法(mm)けしゴム印:35×35×70、印かん刀:全長130、刃部:幅1.5×長20
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする