デザインタンブラーらでんセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 71699315 品番 12950
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,141
販売価格(税別)
1,037

伝統工芸のらでんを模したオリジナルデザインのタンブラーが作れる
切り抜いたらでん調シールを貼り付けて、オリジナルデザインのタンブラーを作成できます
材質:紙、本体PS、フタPP

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容デザインタンブラー大×1、黒つやボール紙A4×1、らでん調シール2種セット×1 材質紙、本体PS、フタPP 寸法(mm)Φ85×195 サイズ
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする