デザインタンブラーきりえセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 71699340 品番 12977
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥931
販売価格(税別)
846

手作りの切り絵を入れたオリジナルタンブラーが作れる!
15色の色紙で切り絵を作って差し込むことで、オリジナルのタンブラーが作れるキットです。

セット内容デザインタンブラー小×1、黒台紙×1、民芸いろがみB615色組×1、白カーボン紙×1 材質紙、本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PE 寸法(mm)Φ70×130、中に入る作品のサイズ:約117×210扇型 サイズ
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする