デザインタンブラーきりえセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 71699349 品番 12978
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,241
販売価格(税別)
1,128

手作りの切り絵を入れたオリジナルタンブラーが作れる!
15色の色紙で切り絵を作って差し込むことで、オリジナルのタンブラーが作れるキットです。

セット内容デザインタンブラー大×1、黒台紙×1、民芸いろがみB615色組×1、白カーボン紙×1 材質紙、本体:PS(外側・内側)、フタ:PP 寸法(mm)Φ85×195中に入る作品のサイズ:約250×170扇型 サイズ
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする