タッチステンドB (プラ額・カッター付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71699385 品番13301
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,080
販売価格(税別)
982

銀紙に光が反射してステンドグラス風のカラーセロハン作品ができあがる
タッチカラーはカットした黒台紙に裏面粘着シートをはがした部分に押しあててこするだけで着色できる、全く新しい透明着色材です。混色・ぼかし表現もできます。
材質:紙、PP、鉄。サイズ:創作黒台紙粘着加工プラスチック板:360×260mm、タッチカラー:200×150mm。セット内容:創作黒台紙(粘着加工プラスチック板)×1、工作カッターナイフ×1、白ボール台紙×1、名前札×1、紫かざりひも×1、タッチカラー12色組×1、銀紙×1、プラスチック額×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容創作黒台紙(粘着加工プラスチック板)×1、工作カッターナイフ×1、白ボール台紙×1、名前札×1、紫かざりひも×1、タッチカラー12色組×1、銀紙×1、プラスチック額×1 材質紙、PP、鉄 寸法(mm)創作黒台紙粘着加工プラスチック板:360×260、タッチカラー:200×150
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする