デザインタンブラー 消しゴム印付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 71699446 品番 13790
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

消しゴムはんこを作ってデザインタンブラーを飾れるキット
20×20×40mmの消しゴムを彫ってスタンプをつくり、型紙に押して模様をつけた紙を差し込むことで、オリジナルのタンブラーが作れる商品です
材質:本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PE、ゴム

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容デザインタンブラー小80×140×80mm×1、けしゴム印 20×40×20mm×1 材質本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PE、ゴム 寸法(mm)Φ70×132 サイズ
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする