アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
デザインタンブラー ステンドカラーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
71699498
品番
13852
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,241
販売価格(税別)
¥
1,128
バスケットに入れる
ステンドカラーでステンドグラス風のタンブラーに!
ステンドカラーで作ったステンドグラス風の作品をタンブラーに差し込みオリジナルのタンブラーが作れます。
セット内容
デザインタンブラー小80×140×80mm ×1、透明板PVC(210×300×0.2mm)×1、ATステンドカラー68×130×18mm ×1
材質
本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PE、アクリル樹脂
寸法(mm)
タンブラーサイズ:Φ70×130、250ml
サイズ
小
注意
※-