デザインタンブラー ステンドカラーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 71699507 品番 13853
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,551
販売価格(税別)
1,410

ステンドカラーでステンドグラス風のタンブラーに!
ステンドカラーで作ったステンドグラス風の作品をタンブラーに差し込みオリジナルのタンブラーが作れます。

セット内容デザインタンブラー小90×210×90mm ×1、透明板PVC(210×300×0.2mm)×1、ATステンドカラー68×130×18mm ×1 材質本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PE、アクリル樹脂 寸法(mm)タンブラーサイズ:Φ85×195、420ml サイズ
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする