アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 彫刻/てん刻
高蝋石 大 てん刻ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71699559
品番
23436
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥821
販売価格(税別)
¥
746
バスケットに入れる
やわらかく彫りやすい高蝋石のてん刻セット!レザー調小袋付き!
やわらかく彫りやすい高蝋石のてん刻セットです。収納用のレザー調小袋も付属しています。
セット内容
高蝋石大(35×35×80mm、収納箱、てん刻作品発表シール(40×40mm)、てん刻ペーパーセット、レザー製小袋教育技法DVD
材質
石
寸法(mm)
石サイズ:35×35×80
種類
(印刀・やすり無)
注意
※-