ビッグフェイス人形モデリングライトM付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71699638 品番23494
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

フィギュア用芯材4頭身〜5頭身のユニークなねんど付き人形芯が新登場
4頭身〜5頭身のユニークな人形ができます。芯材が一体成型なのでパーツがずれず、ねんどがつけやすい芯材です。乾燥後削ったり磨いたりできるねんどが付属しています。
材質:粘土、PE、鉄。サイズ:ビッグフェイス人形芯本体:約280×45×28mm、粘土:約135×15×90mm。セット内容:ビッグフェイス人形芯本体 260x160x12mm(約280×45×28mm)×1、土台板木製(100×100×9mm)×1、足止め金具×4、モデリングライト M150g220x135x10mm

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容ビッグフェイス人形芯本体 260×160×12mm(約280×45×28mm)×1、土台板木製(100×100×9mm)×1、足止め金具×4、モデリングライト M150g220×135×10mm 材質粘土、PE、鉄 寸法(mm)ビッグフェイス人形芯本体:約280×45×28、粘土:約135×15×90
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする