T ブラシクリーナー リンス入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500mL) 注文コード71700216 品番102101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

使いやすく、筆先を傷めにくい油絵具専用筆洗液!
使いやすく、筆先を傷めにくいリンス入りの油絵具専用筆洗液です。手軽に使える500mlサイズです。

セット内容本体のみ 材質精製石油系溶剤 寸法(mm)80×160×50
注意
※火気厳禁。蒸気を吸い続けると有害です。喚起をよくしてご使用下さい。皮膚についたままにしないで下さい。飲み込んだときは医師の処置を受けて下さい。リンス剤が分離する場合がありますので、軽く混ぜてからご使用下さい。筆を長時間つけておくと、毛質などを炒めますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする