T AG エコリムーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40mL) 注文コード71700250 品番106403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350

においが少なく安全な成分の絵具はがし剤!手軽に使える40ml!
筆やパレット、机につき、乾いて固まった絵具を取り除きます。低臭で生分解性、非塩素系、低毒性です。ハケ等にたっぷり塗り、5―30分後に塗膜が柔らかくなってから、パレットナイフや布ではがし取り、水洗いしてください。

セット内容本体のみ 材質有機溶剤 寸法(mm)60×55×45
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする