墨運堂 白抜き剤 わんぱう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71700460 品番112650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

文字を白く浮き出させる白抜き剤彩液に混ぜて色の変化も楽しめる
白い胡粉で字を書き、用紙裏面から墨を塗り文字を白く浮き出させる白抜き剤です。濡れ雑巾で簡単に拭き取れます。
材質:膠。サイズ:50x63x60

用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質 寸法(mm)50×63×60
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする