ターレンスジャパン
ターレンスジャパンの 図工/美術/画材/書道
ターレンスジャパンの 絵画用ニス/塗料/染料
ヌーベルカレーパステル 24色セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種類
A
注文コード
71700487
品番
125356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色の伸び、定着性に優れ、崩れによる粉っぽさがないパステル!
コンテの持ち味にパステルのよさを加えたハードタイプのパステルです。水にも溶けるため、混色や重色にも対応します。
セット内容
本体のみ
材質
パステル
寸法(mm)
151×153×15
種類
A
注意
※-