V-AFシリーズは、広角から望遠までΦ72.2mmの小型サイズと 280gを一貫して採用しています。本製品は、他のV-AFレンズに比べて13.3mm長くなっていますが、フォーカスリングの位置を揃え、レンズの重心位置を統一しています。これにより、レンズ交換時のセッティングやバランス調整が容易になり、ジンバルやドローンでの撮影時間を大幅に短縮できます。 V-AFレンズは、8Kカメラまでの高解像度に対応するように設計されています。