本体

ルミサス 高演色クランプ式リモコンデスクライト ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71700706 品番DK-R117WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

眼のことを考えたデスクライトシリーズ。Ra97の高演色+フリッカーレスの照射。
リモートコントロールできるリモコン付きクランプ式デスクライト。
大型のクランプ式ライトはセードを高い位置に固定して使うことが多く、座りながらの本体操作がしづらいことがある。
それを手元のリモコンで操作できることが解消した製品。
リモコンは紛失防止で本体セードに収納可能。フリッカーレス基板採用。JIS AA形相当。消費電力:12W。クランプ取付対応幅(厚み):最大47mm。リモコン使用電池:CR2032×1個
ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20% 白色(3900K): 約20% 電球色(2700K): 約30%
照度(昼白色5100Kで測定) 直下照度: 1080lux(測定高さ:56cm) 前方距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 680lux 斜め距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 615lux
本体サイズ
セード: W180 × H26.5 × D180mm
アーム1: W510 × H23.5 × D32.5mm
アーム2: W287 × H20.4 × D23.3mm
クランプ:W50.5 × H93.6 × D50.5mm
リモコン:W58 × H18.7 × D58mm
可動範囲
セード(縦方向):180°
セード(横方向回転):180°
アーム1アーム2縦方向:170°
アーム1アーム2左右:180°
正面に伸びる:80°
クランプ接続部分:約360°(コード巻き込み注意)

付属品リモートコントローラー / クランプ / テスト用電池(CR2032電池×1個) / ACアダプター(コード長1.4m) 質量(g)1176 消費電力(W)12 電源ACアダプター(入力100-240V 50/60Hz・出力12.0V 1.0A 12.0W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×510×110 色温度(K)5100 色(本体)ホワイト 明るさ(Lm)昼白色(5100K):950〜190 / 白色(3900K):750〜160 / 電球色(2700K):900〜190 演色指数(Ra)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする