メイン画像
GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 卓上ライト
GLOBAL(日本グローバル照明)の クリップライト
LEDクリップライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71701038
品番
SC-5J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
クリップで設置できる手軽なLEDライト。ACケーブルは180cmあり、離れた場所から電源をとる事が出来ます。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
質量(g)
366
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100 (50/60Hz)
全光束(Lm)
450
定格寿命(時間)
30000
寸法(高さH×幅W)(mm)
450×40
光色
昼光色(6400K)
演色指数(Ra)
Ra80