メイン画像

IP65防水型LED電球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71701065 品番FAW13-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

100W相当、電球色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です

質量(g)63 使用温度範囲(℃)-10〜+40 消費電力(W)14 定格電圧(V)100/200 口金E26 角度(°)【発光】200 全光束(Lm)1590 定格寿命(時間)30000 防塵防水性能IP65 光色電球色(3000K) 直径×高さ(mm)65×129 演色指数(Ra)≧Ra84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする