メイン画像
GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の その他LED電球
電源内蔵作業用大型LEDランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71701081
品番
FTW40-DE39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。
質量(g)
260
備考
調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可
定格電圧(V)
100/200
口金
E39
定格消費電力(W)
38
全光束(Lm)
5042
光色
昼光色(6500K)
直径×高さ(mm)
88×243