メイン画像

電源内蔵作業用大型LEDランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71701090 品番FTW40-DE26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE26口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。

質量(g)245 備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可 定格電圧(V)100/200 口金E26 定格消費電力(W)38 全光束(Lm)5500 光色昼光色(6300K) 直径×高さ(mm)88×243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする