メイン画像

白色フィラメントLED「TSUKISIRO」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)6.5 全光束(Lm)800 注文コード71701099 品番FLD7-G95C/D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は定格消費電力・全光束など3種類から選べます 他の種類を見る

めずらしい白色LEDのフィラメントランプ。お昼のような明るい自然光色です。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。

質量(g)58 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)6.5 全光束(Lm)800 定格寿命(時間)15000 光色白色(4000K) 直径×高さ(mm)95×143 防水なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする