メイン画像
GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の 装飾タイプLED電球
白色フィラメントLED「TSUKISIRO」
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
6.5
全光束(Lm)
730
注文コード
71701108
品番
FLD7-ST64C/D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・全光束
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
めずらしい白色LEDのフィラメントランプ。お昼のような明るい自然光色です。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
質量(g)
49
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
6.5
全光束(Lm)
730
定格寿命(時間)
15000
光色
白色(4000K)
直径×高さ(mm)
64×143
防水
なし