メイン画像
GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の 装飾タイプLED電球
花火フィラメントLED「HANABI]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71701117
品番
HNB-125(HNB-G125)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
まるで打ち上げ花火のようなイメージのインテリアLEDランプ「HANABIシリーズ」です。E26口金器具に取り付けられ手軽にお部屋のイメージチェンジができます。
質量(g)
100
消費電力(W)
4
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
2700
直径×高さ(mm)
125×173
防水
なし