メイン画像
GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の 装飾タイプLED電球
フィラメントLED「Asabiyori」2700K
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4
注文コード
71701160
品番
FLD8-G45L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
朝日をイメージする黄色の「Asabiyori」シリーズ。空間を手軽にイメージチェンジできるインテリアフィラメントランプです。
質量(g)
15
消費電力(W)
4
定格電圧(V)
200
口金
E17
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
2700
直径×高さ(mm)
45×72
防水
なし