メイン画像

T形 80W相当LED電球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71701169 品番 FLDT9-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

100V/200Vに対応したT型LED電球です。白熱電球80W相当の明るさで、器具を交換することなく電球型蛍光灯や白熱電球からLEDに取替ることができます。工場・倉庫・現場の作業灯の他点検灯や保安灯にも最適です。※密閉器具または密閉に近い器具は非対応です

質量(g)59 消費電力(W)9.2 定格電圧(V)100/200 口金E26 全光束(Lm)1200 定格寿命(時間)30000 使用環境温度(℃)-10〜+40 防塵防水性能IP65 光色電球色(2700K) 直径×高さ(mm)40×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする