コガネイ
スリムシリンダ DAD50
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
取付
フート形
注文コード
71701193
品番
DAD50X100-1-CS2F2
参考基準価格(税別)
¥29,770
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・取付
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
100
作動方式
複動両ロッド
仕様
スリム両ロッドシリンダ
取付
フート形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
可変式(ストローク15mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)
50~500
ロッド先端ねじ
金具なし