メイン画像

FLDC-G45/P カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 GLOBAL(日本グローバル照明) 71701291 FLDC-G45/P カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 GLOBAL(日本グローバル照明) 71701291 FLDC-G45/P カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 GLOBAL(日本グローバル照明) 71701291

カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色モモピンク 注文コード71701291 品番FLDC-G45/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は光色など4種類から選べます 他の種類を見る

オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。

質量(g)15 定格電圧(V)100 口金E17 定格消費電力(W)4 全光束(Lm)285 定格寿命(時間)15000 光色モモピンク 直径×高さ(mm)45×72 防水なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする