メイン画像

FLDF-G95/B フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95 GLOBAL(日本グローバル照明) 71701345 FLDF-G95/B フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95 GLOBAL(日本グローバル照明) 71701345

フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色ソーダブルー 注文コード71701345 品番FLDF-G95/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は光色など4種類から選べます 他の種類を見る

オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDのフロストガラスバージョンです。クリアガラスフィラメントに比べ優しく光ります。

質量(g)60 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)4 全光束(Lm)46 定格寿命(時間)15000 光色ソーダブルー 直径×高さ(mm)95×140 防水なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする