メイン画像

防塵防水トンネル工事用作業灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71701370 品番JPX65-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

電源内蔵で軽量、取付や撤去も簡単な作業灯です。防塵防水等級IP65で工事現場でも安心してご使用いただけます。※密閉器具または密閉に近い器具には非対応です。

質量(g)980 消費電力(W)65 定格電圧(V)100/200 口金E39 全光束(Lm)10000 定格寿命(時間)15000 使用環境温度(℃)-10〜+40 防塵防水性能IP65 光色昼白色(5000K) 直径×高さ(mm)165×249 演色指数(Ra)≧84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする