メイン画像
GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)の 電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)の その他LED電球
大型LEDランプ全方向タイプE26
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71701467
品番
FTW40-DS E26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
蛍光灯ランプ80W相当の大型LEDランプです。100V/200V対応、配光角度は全方向タイプ。E26口金の灯具にそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)
245
消費電力(W)
38
定格電圧(V)
100/200兼用
口金
E26
全光束(Lm)
5500
防塵防水性能
IP65
光色
昼光色(6300K)
直径×高さ(mm)
88×240