メイン画像

ポータブルバルーンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71701528 品番PBF-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

コンパクトで一人で移動・設置が可能で屋内外の作業で使えるポータブルバルーンライト。従来品より小型になり風に強くなりました。吊り下げ・スタンドでの使用が可能です。
作業車車両に着けても邪魔になりません。また、雨でも使用可能な耐久性があります。(三脚・ケースは別売りです)

使用環境温度(℃)-10〜+40 防塵防水性能IP65 調光方式3段階(100W/180W/250W)
注意
※工場などで酸などの腐食性ガスの発生がある場所、沿岸地帯などの塩害を受ける場所では使用できません。
※使用電源の定格電圧が必ず定格電圧±5%以内の範囲で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする