メイン画像

LDR30NE39-TM 屋外レフ型LEDランプ 東京メタル 71701537 LDR30NE39-TM 屋外レフ型LEDランプ 東京メタル 71701537 LDR30NE39-TM 屋外レフ型LEDランプ 東京メタル 71701537 LDR30NE39-TM 屋外レフ型LEDランプ 東京メタル 71701537 LDR30NE39-TM 屋外レフ型LEDランプ 東京メタル 71701537

屋外レフ型LEDランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71701537 品番LDR30NE39-TM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

落下防止ワイヤー(1m)が付いた屋外用防水対応レフ型LEDランプです。防水器具でご使用ください。※断熱材施工器具・密閉型器具には使用できません。※人感センサーや自動点滅装置には使用できません。※調光不可

材質グローブ:樹脂(乳白) 質量(kg)1.1 消費電力(W)30(300相当) 口金E39 全光束(Lm)3900 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色(5000K) ビーム角度(°)120 直径×高さ(mm)165×234 防水IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする