ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71701555 品番UQ-PM185CST-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。
バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。
縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。
Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。
接続に必要なケーブルは全て付属しています。

付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS その他【無線接続】あり(Direct-WiFi) 表面処理ノングレア 本体質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×250×8(最薄部 7.74) インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1 解像度FullHD(1920×1080) 視野角178° VESAマウント(mm)75 ×75 スピーカー2チャンネルステレオスピーカー RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPS 最大表示色1667万色 (8-bit) 輝度(cd/m2)300
注意
※Google Pixelは非対応です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする