COBポータブル投光器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71701571 品番DL-YU320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

夜道やアウトドア、キャンプや非常用、寝室にも大活躍!
懐中電灯としても、作業灯としても使える便利なポータブルCOBライト。
ソーラーパネル付きでどこでも充電。
手持ちでも、置き型でも、吊り下げても使用。
COB採用で明かりのないところでもパワフル照射します。

用途あらゆるシーンで活躍するポータブルのCOB投光器 セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1 材質ABS 本体質量(g)238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×45×165 連続使用時間(時間)5〜7※電池残量や環境、、状況によって異なります。 充電時間【ソーラー】3日(※電池残量や環境、状況によって異なります。) 充電時間(時間)【USB充電】5〜6 入力電圧5V1A
注意
※1Aを超える充電機器は使用できません。
※5V1Aを超える充電、通電は必ずお止めください。故障、発火、発煙の可能性がございます。
※絶対に光を直視しないでください。

※水気の多い場所での使用、保管はおやめください。
※本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※USB充電ケーブルを取り付けたまま放置しないでください。
※充電時間を確かめ、ケーブルを取り外してください。

※日のあたりがいいところでの保管はお止めください。
※ご使用しない場合過充電により故障の原因になります。
※上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用、改造をされた場合は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする