※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ケトル/ポット
タイガー魔法瓶の 電気ポット
VE電気まほうびん とく子さん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71701580
品番
PIQ-G220KC クールブラック
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
98・90・80・70℃ の4段階温度設定
給湯スピードを2段階に切り替え可能(通常給湯・ゆっくり給湯)
見やすいデカ文字操作パネル
寸法(mm)
219×283×H254
質量(kg)
2.5
色
クールブラック
容量(L)
2.2
定格消費電力(W)
700