ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71701607 品番LT-SSL60DW4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンセント不要で設置できる、ソーラー発電式のセンサーウォールライトです。
昼間に充電し、夜間は照明や防犯灯として使用できます。
暗くなると人感センサーが反応して自動で点灯します。
人がいないときはほのかに点灯し、人を検知すると明るく点灯します。
明るさは3段階(100%/50%/20%)で調節できます。
雨にぬれる屋外でも使用できる防水設計(IP65)です。

用途玄関や通路、ガレージ周りの屋外防犯用照明として。 使用温度範囲(℃)-20〜45 電源ソーラー 本体質量(g)160 全光束(Lm)600 / 【ほのか点灯時】25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×113×53.6 光源白色LED 検知方式赤外線方式 充電池電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1500 点灯保持時間10秒 防水性IP65
取扱説明書:(1.94MB)
注意
※ご購入時は充電が不十分なため、初回使用前に電源スイッチをOFFにして約2〜7日間充電してください。
※本製品の電池およびLEDは交換できません。
※設置場所や日照条件により、点灯時間や明るさが変化する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする