RABLISS
RABLISSの 電池
RABLISSの アルカリ乾電池(単4形)
防災アルカリ電池単4形(21本入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
71701641
品番
KO390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
12年保存を可能にしたアルカリ乾電池です(製造日より)。進化した液もれ防止製法を採用しています。導電性向上の目的で、内部の導電膜を強化。長期保存後でも高い放電性能を維持します。【防災備蓄推奨商品】
その他
監修:防災士
サイズ
単4形
タイプ
アルカリ乾電池
電圧(V)
1.5
グリーン購入法
適合