画像準備中

3関節型シングルモニターアーム 17-34インチ対応 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71702000 品番91402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000

軽い力で快適調整!便利な3関節モニターアーム!
モニターを自由な位置に配置できるガススプリング式3関節アームです。高さや角度を細かく調整でき、快適な作業姿勢を保ちやすくなります。デスク上のスペースを広げたい方や、作業環境を整えたい方におすすめのアイテムです。【商品スペック】最大対応サイズ:34インチ、耐荷重:2〜12kg (4.4〜26.4lbs)、画面回転:180°、アーム回転:360°、台座回転:360°、チルト(上下):+90°/ -90°

セット内容本体一式 材質ステンレス、ABS 寸法(mm)軸からモニター設置部までの距離:約500、デスク設置部分からモニター設置部までの高さ:約450 包装形態箱入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする